| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1900035 Herst.-Nr.: CLIPFIX-UV20WS EAN/GTIN: 4013960312799 |
| |
|
| | |
| clipfix-UV weiß ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das weiße Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil. Farbe: weiß, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Einsatztemperatur: -25...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 20 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, Geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false Größe: 20 Farbe: weiß VPE: 50 Stck. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | CLIPFIX-UV20WS | Ident Code: | 22572020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5692* | € 0,6892* | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 0,5734* | € 0,6934* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,5755* | € 0,6955* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,60* | € 0,71* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6295* | € 0,8895* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|