| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1724262 Herst.-Nr.: 537155 EAN/GTIN: 4019768106356 |
| |
|
| | |
| G13-Rotoclic-Einsteckfassungen für Leuchtstofflampen T8 (T26)) Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß Max. zulässige Temperatur Tm an der Fassungsrückseite: 110 °C T-Kennzeichnung nach IEC T140, Nennwert: 2/500, unterseitige Steckklemmen: 0,5–1 mm², unterseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm, Steckverbindung Fassungsfuß/Leuchte: IP40, Gewicht: 5,9 g, Verp.-Einh.: 50 Stück Lichtpunkthöhe H: 30 mm Farbe: weiß, Ausführung: Steckfassung, Fassung: G13, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 537155 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,72* | € 1,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,77* | € 1,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,78* | € 1,40* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,12* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|