Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1670392
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HG42-90-PG36-PA66-BK(2)
EAN/GTIN:
     4031026304076
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66. Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gewindelänge: 12 mm, Gesamtlänge: 99 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...135 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 39 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 63 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Gewinde Gangzahl: 1, Nenndurchmesser: 42 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: PG36, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HG42-90-PG36-PA66-BK(2)
Ident Code:
166-22217
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,18*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 11,27*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 9,67*
€ 13,73*
20
€ 5,95*
ab € 11,95*
€ 14,36*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 225,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.