Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange Stripax 200mm Automatik Gewicht 145g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1537139
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     802689
EAN/GTIN:
     4019768026890
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 6mm2
Stripax - Automatik-Abisolierzange aus glasfaserverstärktem Polyamid, mit Kabelschneider, Abisolierbereich von: 0,08 - 6 mm², Abisolierlänge von 4 - 18 mm, Gewicht: 145 g Länge: 200 mm Isoliert: true, mit Drahtschneider: true, Länge: 200 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Abisolierlänge einstellbar: true, Abisolierbereich Durchmesser: 4...18 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 0,08...6 mm², VDE-geprüft: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
802689
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.