Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik Abiso.zange 0,02 - 10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1530510
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     807231
EAN/GTIN:
     4019768072316
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 10mm²
Automatik-Abisolierzange mit Standardkassette, schwarz,gerade Klingen für PVC-Isolierung 0,02-10 mm², getestet für mehr als 150.000 Abisoliervorgänge,Schneidkapazität: flexible Leiter 10 mm², massive Leiter 1,5 mm²Gewicht: 136 g Länge: 191 mm Länge: 191 mm, Abisolierlänge einstellbar: true, Abisolierbereich Querschnitt: 0,02...10 mm², Griffausführung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
807231
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Klinge für Messer, Abisoliermesser, Kittmesser, Arbeitsmesser, Kabelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.