Leiterplattenklemme; Hebel; 6 mm²; Rastermaß 12,5 mm; 11-polig; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau Höhe: 24 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 8 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Länge des Pins: 4 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 12,5 mm, Art der Banderolierung: ohne, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 41 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 11 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2606-1361 |
|