Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1251079
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTFIX10/18X4OG
EAN/GTIN:
     4055626668321
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: orange Montageart: sonstige, Farbe: orange, Breite: 64,75 mm, Höhe: 28,6 mm, Tiefe: 21,7 mm, Bemessungsspannung: 450 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTFIX10/18X4OG
Ident Code:
3273918
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,17125*
€ 8,29125*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,5675*
€ 8,8275*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,83125*
€ 8,94125*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,1056*
€ 9,4556*
Lager 6232
unbekannt
8
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,7661*
€ 10,2361*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 10,2361*
€ 12,18096
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,7661*
€ 11,62166
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,3161*
€ 11,08616
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,7661*
€ 9,24166
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,7661* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 81,8888* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 232,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,11414*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2326*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2126*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.