Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1250851
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTFIX18X1,5-NS35BK
EAN/GTIN:
     4055626668802
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: schwarz Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 21,6 mm, Höhe: 58,1 mm, Tiefe: 24,7 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 17,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTFIX18X1,5-NS35BK
Ident Code:
1046955
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,22*
€ 5,38*
25 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 5,94*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8854*
€ 6,1754*
25 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,0744*
€ 6,4044*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,3246*
€ 6,7346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,7346*
€ 8,01417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4246*
€ 7,64527
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3246*
€ 6,33627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 134,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,63*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,171*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,7487*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2026*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.