Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REG-Steckdose Push-in grau Gehäusebreite 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1218421
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EO-CF/PT
EAN/GTIN:
     4055626225784
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Push-in-Federanschluss, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1 Mit Klappdeckel: false, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Steckdosen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, mit Kontroll-Leuchte: false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EO-CF/PT
Ident Code:
0804038
Weitere Suchbegriffe: Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose grau, reiheneinbausteckdose, phoenix contact schaltschrank-steckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 6,92*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,448*
€ 7,198*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 7,24*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,48*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.