Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 35mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1177967
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXB35E
EAN/GTIN:
     3250613941963
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiterklemme 35mm², Schraubtechnik Montageart: sonstige, Farbe: grün/gelb, Breite: 54 mm, Höhe: 51,5 mm, Tiefe: 16 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KXB35E
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen hager, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 8,63*
1
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 9,95*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,06*
€ 10,04*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL003
ab € 34,38*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.