Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter 4mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1177958
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXB04E
EAN/GTIN:
     3250613941819
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiterklemme 4mm², Schraubtechnik Montageart: sonstige, Farbe: grün/gelb, Breite: 51 mm, Höhe: 48,5 mm, Tiefe: 6 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
KXB04E
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen hager, reihenklemmen, reihenklemme 0,5 - 4 qmm, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,32*
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,92*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,95*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,93*
€ 3,02*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,04*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,14*
Zubehör
Hager
KWL003
ab € 34,50*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.