Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steppdecke und Kopfkissen - Bett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-SUPR3810000
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3810000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett

Bett-Set bestehend aus Kissen und Steppdecke

  • kochfest bei 95 Grad Celsius
  • Trockner geeignet bei 100 Grad Celsius
  • autoklavierbar bis 105 Grad Celsius
  • bei häufigem Waschen und Trocknen bildet das Füllmaterial keine Klumpen
  • die Kissenfüllung ist besonders weich und läßt sich gut aufschütteln
  • die Steppdecke hat eine Kasettensteppung, so daß die Füllung immer gleichmäßig verteilt bleibt
  • Kissen und Steppdecke sind Allergiker geeignet und atmungsaktiv
  • Kopfkissen 80 x 80 cm und einem Füllgewicht von 700 Gramm
  • Steppdecke 135 x 200 cm und einem Füllgewicht von 1300 Gramm
  • Einsatz in der Alten- und Krankenpflege

 

Weitere Informationen:
Material:
Bezug 100 % Polyester-Microfaser / Füllung Kissen 100 % Polyesterstäbchen / Füllung Steppdecke 100 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kopfkissen, Schlafkissen, kopfkissen 80/80 cm, kopfkissen, Bettset, Steppdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,99*
€ 315,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.