Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpet D2, Flächendesinfektion, 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-SARA08E1000DE/F
Hersteller:
     SARA
Herst.-Nr.:
     08E1000DE/F
EAN/GTIN:
     3700584302541
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Toilettendesinfektion
Toilettensitzreiniger
Alpet D2, Flächendesinfektion, 1 Liter
Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Höhe:
220 mm
Breite:
85 mm
Länge:
65 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, ALPET, FLäCHENDESINFEKTION
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,00*
ab € 8,75*
€ 12,73*
Lager 619
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 12,74*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,74*
€ 15,16
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Flasche
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.