| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZ920598/5 Herst.-Nr.: 9205985 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vasco Nitril long sterile Der Vasco Nitrile long sterile basiert auf dem bekannten Vasco® Nitril long, ist aber steril und paarweise verpackt. Der Handschuh ist nicht wie bei OP-Handschuhen anatomisch geformt, sondern wie alle unsere Untersuchungshandschuhe beidhändig tragbar.
Sterile Untersuchungshandschuhe können Anwendung finden z. B. in der Wundversorgung, bei Katheterisierungen und Punktionen oder bei der Zytostatikaherstellung u.v..m. Da sie günstiger im Preis als OP-Handschuhe sind, könnten sie öfters eine mögliche Alternative sein. Die Produkteigenschaften und –nutzen: - steril – paarweise verpackt
- verstärkte Barriere-Eigenschaften durch längere Stulpe und höhere Wandstärke
- Handschuh-Länge 290 mm ± 10 mm
- sehr gute Elastizität und gute Passform für komfortablen Sitz
- angeraute Fingerspitzen-Flächen für sicheren Griff
- puderfrei – mit synthetischer Innenbeschichtung für leichtes Anziehen
- in Wasser-blau
- latexfrei - empfohlen bei Latex-Allergien
- entspricht EN 455
- getestet nach EN 374 und ASTM F 1671 (Virale Penetration)
- Schutzhandschuh nach EN 420 und PSA 89/686/EWG, Kat III
- Desinfektionsmittel-Beständigkeit getestet nach Testmethoden der EN 374
- für die Lebensmittelverarbeitung geeignet
Größe laut Artikelname. Lieferung im Dispenser-Karton zu 50 Paar. Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 10948496 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh größe 5, Latexhandschuh, Vinylhandschuh, Handschuh |
| | |
| |