Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Askina Universalbinden 10 cm x 5 m cellophaniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Askina Universalbinden 10 cm x 5 m cellophaniert
Askina Universalbinden 10 cm x 5 m cellophaniert
Artikel-Nr.:
     619-PETZ9055142
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     9055142
EAN/GTIN:
     4022495242969
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Askina Universalbinden 10 cm x 5 m cellophaniert
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
06158564
Länge:
5 cm
Breite:
4 cm
Tiefe:
10 cm
Gewicht:
46 g


Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Universalbinde, universalbinde, Universalbinden, Verbandmaterial
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,10*
ab € 1,90*
€ 2,79*
Lager 619
1
€ 4,90*
ab € 2,36*
€ 3,51*
10
€ 6,50*
ab € 5,00*
€ 5,64*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,472* pro Meter)
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B.Braun Melsungen
905702/1
ab € 115,99*
Sonstiges
B.Braun Melsungen
9057013
ab € 95,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG