Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allergiker -Deckenbezug 135x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allergiker -Deckenbezug 135x200cm
Allergiker -Deckenbezug 135x200cm
Artikel-Nr.:
     619-LOHM464301
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     464301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettbezug
bettbezug 135 / 200 cm
bettbezug
Bietet Sicherheit rund um's Bett. Die Bezüge schützen Personen vor den Allergenen der Hausstaubmilbe, vor Keimen aus Matratzen, Kissen und Bettdecke. Aus 100% Polyurethan. Für Maschinenwäsche bis 60° C und Trocknung geeignet. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyurethan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bettdeckenbezug, Allergikerbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
25023
ab € 30,59*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
25022
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.