Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMEDIA-SPEZIAL Gipsbinden 20cm x 3m Klinikpackung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Temedia-SPEZIAL Gipsbinde
Temedia-SPEZIAL Gipsbinde
Artikel-Nr.:
     619-HOLT205203
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     205203
EAN/GTIN:
     4015811205304
Suchbegriffe:
Gipsbinde
gipsbinde

Temedia-SPEZIAL Gipsbinde

Schnellgipsbinde aus synthetischem Gips mit einer Abbindezeit von 2-4 Minuten zur Ruhigstellung bei Frakturen und sonstigen Verletzungen, sowie zum Modellieren von Masken.

 

Überischt der verschiedenen Längen und Stückzahlen

2m Länge - Einzeln in einer Folie und in einer Schachtel verpackt

  • 6 cm 619-HOLT20506 - 1 Binde
  • 8 cm 619-HOLT20508 - 1 Binde
  • 10 cm 619-HOLT20510 - 1 Binde
  • 12 cm 619-HOLT20512 - 1 Binde
  • 16 cm 619-HOLT20516 - 1 Binde

3m Länge - Einzeln in einer Folie und in einer Schachtel verpackt

  • 8 cm 619-HOLT205063 - 10 Binde
  • 10 cm 619-HOLT205103 - 10 Binde
  • 12 cm 619-HOLT205123 - 10 Binde
  • 16 cm 619-HOLT205163 - 10 Binde
  • 20 cm 619-HOLT205203 - 5 Binde
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04402801


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Verbandmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,47*
€ 75,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,14*
€ 68,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holthaus Medical
21135
ab € 54,10*
Sonstiges
Holthaus Medical
21137
ab € 65,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.