Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIFIX® Fixierbinde 4cm x 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSIFIX® Fixierbinde
YPSIFIX® Fixierbinde
Artikel-Nr.:
     619-HOLT12604
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12604
EAN/GTIN:
     4005058126043
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

YPSIFIX® Fixierbinden

Glatte, elastische Fixierbinde mit hoher Dehnung zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken.

  • Aus 60% Polyamid und 40% Baumwolle
  • Nach DIN 61 634-FB
  • Längenmaß: 4 m gedehnt
  • Farbe: weiß
Längen-Übersicht:
  • 4 cm - 619-HOLT12604
  • 6 cm - 619-HOLT12606
  • 8 cm - 619-HOLT12608
  • 10 cm - 619-HOLT12610
  • 12 cm - 619-HOLT12612


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde ypsifix 4 cm x 4 m, fixierbinde, ypsifix fixierbinde, Notfall, Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz, Erste Hilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
200
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,47*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,60*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 0,34*
€ 0,62*
Lager 619
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,00*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12431S
ab € 4,16*
Ähnlich
Holthaus Medical
12631
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.