| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HOLT11908 Herst.-Nr.: 11908 EAN/GTIN: 4005058119083 |
| |
|
| | |
| YPSIDUR® Kurzzug-Binde Kurzzug-Binde ermöglichen den bei Venenerkrankungen erwünschten hohen Arbeits- und niedrigen Ruhedruck. Merkmale: - dauerelastische Binde
- 5 m gedehnt
- aus 91% Baumwolle
- hautfarben
Übersicht - Längensortiment: - 619-HOLT11906 - 6cm
- 619-HOLT11908 - 8cm
- 619-HOLT11910 - 10cm
- 619-HOLT11912 - 12cm
Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 07607432 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 9 | | € 6,95* | ab € 6,90* | € 10,42* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 7,46* | € 11,41* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,08* | € 34,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|