Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonamid Kurzzug-Binde 12 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cottonamid Kurzzug-Binde 12 cm x 5 m
Cottonamid Kurzzug-Binde 12 cm x 5 m
Artikel-Nr.:
     619-HOLT11812
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
  • 4 m gedehnt
  • Weitere Informationen:
    PZN Nummer:
    04095049
    Farbe:
    rohweiß
    Material:
    53% Baumwolle
    Maße:
    12 cm x 5 m


    Die Abbildung kann abweichen.

    Achtung Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Holthaus Medical
    11833
    ab € 8,51*
    Sonstiges
    Holthaus Medical
    11835
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.