Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonelast Kurzzug-Binde 2 Stück 10 cm x 5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cottonelast Kurzzug-Binde 2 Stück 10 cm x 5 m
Cottonelast Kurzzug-Binde 2 Stück 10 cm x 5 m
Artikel-Nr.:
     619-HOLT117102
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     117102
EAN/GTIN:
     4005058117119
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
  • Weitere Informationen:
    PZN Nummer:
    01463050
    Farbe:
    hautfarbe
    Material:
    100% Baumwolle
    Maße:
    10 cm x 5 m


    Die Abbildung kann abweichen.

    Achtung Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    6
    pro Packung
    € 6,95*
    ab € 10,88*
    € 15,86*
    9 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 6,50*
    ab € 11,77*
    € 17,24*
    Lager 619
    unbekannt
    1
    pro Paket
    € 5,90*
    ab € 34,19*
    € 45,34*
    Preise: Lager 619
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 45,34*
    € 53,95
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 44,64*
    € 53,12
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 41,82*
    € 49,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 40,37*
    € 48,04
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 34,19*
    € 40,69
    pro Paket
    Lagerstand: Lager 619
    Versand: Lager 619
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 140,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 60,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Erich Nonne
    11706
    ab € 3,91*
    Ähnlich
    Holthaus Medical
    11733
    ab € 32,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.