Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIDAL color Universalbinde 6cm x 5m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSIDAL color Universalbinde 6cm x 5m rot KliPack à10 PZN 760 863 8
YPSIDAL color Universalbinde 6cm x 5m rot KliPack à10 PZN 760 863 8
Artikel-Nr.:
     619-HOLT11477
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11477
EAN/GTIN:
     4005058114774
Suchbegriffe:
Idealbinde
Universalbinde
universalbinde 5m x 6 cm
universalbinde
YPSIDAL color Universalbinde 6cm x 5m rot KliPack à10 PZN 760 863 8
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07608638
Maße:
3,8 x 7,5 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: idealbinde 5 m, Verbandmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holthaus Medical
11531
ab € 3,97*
Sonstiges
Holthaus Medical
11533
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.