Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incidin Liquid Spray 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Incidin Liquid Spray 1000 ml
Incidin Liquid Spray 1000 ml
Incidin-Liquid 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     619-HENK3011340
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3011340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

ECOLAB Incidin® Liquid

Die alkoholische Schnelldesinfektion

... für alle Fälle, in denen schnelle Wirksamkeit und rasche Abtrocknung
auf Oberflächen in medizinischen Einrichtungen notwendig ist.

Eigenschaften
- Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien (auch.Tbc), Pilze und Viren
einschließlich Hepatitis- -Ausgewogene,synergistische Formulierung verschiedener Wirkstoffe
- Aldehydfrei
- Sympathische Duftnote
- Gebrauchsfertig
- Besonders kurze Einwirkzeit
- VAH/DGHM zertifiziert
- Materialverträglichkeit umfangreich geprüft

Anwendungsweise
Gebrauchsfertige Lösung zum Wischen oder Sprühen.
Produkt auf trockenen Zellstoff geben, die Oberfläsche abwischen und antrocknen lassen
oder Oberfläsche aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen (ca. 40 ml/m2) und antrocknen lassen.
Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder
spannungsfreien Zustand der Geräte zu achten.

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07503098
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Wichtiger Hinweis::
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,07*
€ 26,26
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ecolab
3011350
ab € 70,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.