| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HART9814510 Herst.-Nr.: 9814510 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Sterillium® Gel pure: Spürbar anders. Farbstoff- und parfümfrei – und einfach gut zu Händen Bewährte Markenqualität – neue Formulierung: Sterillium Gel pure von HARTMANN bietet die exzellente Wirksamkeit und sehr gute Hautverträglichkeit des erfolgreichen Sterillium-Sortiments verpackt in einer tropffreien, besonders geschmeidigen Geltextur. Das parfüm- und farbstofffreie Hände-Desinfektionsgel basiert auf einem hohen Ethanol-Gehalt und gewährleistet so eine ebenso schnelle wie umfassende Wirksamkeit. Dank des bewährten feuchtigkeitsspendenden Pflegekomplexes eignet sich das Gel zur hygienischen Händedesinfektion selbst für die besonders empfindliche Haut. Mitarbeiter in Industriebetrieben und gewerblichen Einrichtungen profitieren bei der täglichen Arbeit von weiteren Anwendungsvorteilen, wie einem schnellen Auftrocknen und einem besonders angenehmen Hautgefühl ohne klebrige Rückstände auf den Händen. Hände-Desinfektionsgel mit klaren Vorteilen. Sterillium Gel pure ist ein gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepräparat, das sofort und unabhängig von Wasser und Waschbecken eingesetzt werden kann. Die qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffe des Gels sorgen für eine sichere und hautfreundliche Desinfektion und ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit: - Angenehmes Hautgefühl ohne klebrige Rückstände
- Schnelle Auftrocknung
- Nachweislich erhöhte Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung(1)
- Ausgezeichnet hautverträglich auch bei Langzeitanwendung
- Farbstoff- und parfümfrei
- Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren, inklusive Norovirus-Wirksamkeit (MNV)* innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
1) Kampf G, Muscatiello M, Häntschel D, Rudolf M. 2002 Dermal tolerance and effect on skin hydration of new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection; 52: 297-301. Wirkungsweise - Hygienische Händedesinfektion gem. VAH** - 30 Sek.
- Hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 - 30 Sek.
- Bakterizidie (EN 13727) Levurozidie (EN 13624) - 15 Sek.
- Fungizidie (EN 13624) - 30 Sek.
- Tuberkulozidie (EN 14348) Mykobakterizidie (EN 14348) - 15 Sek.
- Viruzidie (EN 14476) - 1 Min.
- Norovirus* (EN 14476) - 15 Sek.
* getestet am murinen Norovirus ** VAH-Zertifikat für Sterillium Gel liegt vor. Die Wirksamkeitsaussagen sind auf Sterillium Gel pure übertragbar. Mehr Sicherheit: Kopfüber mit System. Hinweis: - Sterillium Gel pure ist als Biozid zugelassen und deshalb nur für gewerbliche Einrichtungen und Industriebetriebe geeignet.
- Ein Einrichtungen, in denen die Händedesinfektion mit einer medizinischen Zweckbestimmung durchgeführt wird, müssen Arzneimittel zur hygienischen Händedesinfektion verwenden werden.
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 100ml, hand desinfektion, handdesinfektion paul hartmann, Desinfektionsmittel |
| | |
| |