Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonus Doppelkopf-Stethoskop, Edelstahl, Pädiatrie, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonus Doppelkopf-Stethoskop, Edelstahl, Pädiatrie
Sonus Doppelkopf-Stethoskop, Edelstahl, Pädiatrie
Sonus Doppelkopf-Stethoskop, Edelstahl, Pädiatrie
Artikel-Nr.:
     619-G1.221.614
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     G1.221.614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelkopfstethoskop
Doppelstethoskop
Stethoskop Doppelkopf
Kinderstethoskop

LuxaScope Sonus Pediatric

 

• Doppelkopf-Stethoskop für Kinder
• Durchmesser Membrane 35 mm | Länge 75 cm

 

 

Die LuxaScope Sonus Familie.

 


• Bruststück aus Edelstahl für optimalen Klang
• Hochleistungsglasfasermembrane mit Kälteschutzring
• ergonomisch gebogener Ohrbügel aus Edelstahl mit extra verstärkter Feder für eine längere Haltbarkeit und optimalen Tragekomfort
• verschraubte weiche Ohroliven passen sich optimal dem Gehörgang an
• Y-Schlauch mit 3-Wege Verbindungsstück zur optimalen Schallweiterleitung in den Gehörgang
• latexfrei
• keine Verwendung von Phthalaten (Weichmachern)
• Ersatzteilset (je ein Paar harte und weiche Ohroliven, Membrane und Membranring) und Namensschild



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pädiatriestethoskop, Stethoskop Kinder, Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, medizinstethoskop 35mm, medizinstethoskop hellgrün, medizinisches stethoskop, Stethoskop, Edelstahl, Ohrbügel, Sonus, Doppelkopf, Bruststück, Ohr-Oliven, Ohroliven, Oliven
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luxamed
G1.211.314
ab € 107,89*
Ähnlich
Luxamed
G1.211.214
ab € 107,64*
Ähnlich
Luxamed
G1.211.114
ab € 107,74*
Ähnlich
Luxamed
G1.231.614
ab € 102,34*
Ähnlich
Luxamed
G1.231.414
ab € 102,34*
Ähnlich
Luxamed
G1.231.814
ab € 102,27*
Ähnlich
Luxamed
G1.221.414
ab € 105,17*
Ähnlich
Luxamed
G1.221.814
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.