Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ergoscan 24-Stunden Blutdruckmessgerät · Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät+Manschette
Gerät+Manschette
nur Gerät
Frontansicht
Manschettenverbindung
USB-Verbindung
Software
Artikel-Nr.:
     619-ERGO121.002
Hersteller:
     Ergoline
Herst.-Nr.:
     121.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

ergoscan 24-Stunden-Blutdruckmessgerät


Eine speziell entwickelte Messtechnik sorgt für eine zuverlässige Artefaktunterdrückung.

  • Oszillometrische Arbeitsweise
  • Schnelle und sichere Datenübertragung durch intuitiv zu bedienende Windows®-Software
  • Einfache Rekorderprogrammierung
  • Integrierte Patientendatenbank
  • Grafische und tabellarische Darstellung der Systole, Diastole
  • Einbindung in Praxis-EDV-System durch GDT-Schnittstelle
  • Integrierte Tag-Nacht-Taste
  • Klinisch validiert gemäß BHS Protokoll
  • Maße: 10,5 x 8,0 x 2,7 cm (L x B x H)
  • Gewicht: 190 g (mit Batterien)


Lieferumfang:
Aufnahmerekorder ergoscan, Standardmanschette, Tragetasche (Gürtel), Software-CD, USB-Anschlusskabel, Ladegerät inkl. 4 NiMH-Akkus, Dokumentation

 

optional erhältliches Zubehör:

619-121.003 Zusatzrecorder als Zweitgerät

619-701.201 Standardmanschette

619-701.202 XL-Manschette für starke Oberarme

619-701.203 Kindermanschette

 

 

 



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 24h Blutdruckmessgerät, Langzeit-Blutdruckmessgerät, Langzeitblutdruckmesser, Langzeitblutdruckmessgerät, blutdruck-messgerät digital, 24h blutdruckmessgerät, 24h, Blutdruck, Messung, BDM, Überwachung, TM2430, TM-2430, 2430, TM, Boso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.365,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,69*
€ 1.851,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,64*
€ 1.772,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.438,64*
€ 1.711,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,01*
€ 1.624,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ergoline
121.003
ab € 1.289,55*
Sonstiges
Ergoline
161.101
ab € 3.445,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.