Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F.O. Miller Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter, Länge 204 mm, Höhe 17 mm, Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F.O. Miller Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter
F.O. Miller Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter
Artikel-Nr.:
     619-E1.324.012
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     E1.324.012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel

F.O. Miller Spatel

 

Ein Laryngoskop mit verschiedensten Spateln sollte in jedem
Notfallkoffer, Rettungs- und Notarztwagen enthalten sein, da es im
Rahmen einer Reanimation zur Intubation benötigt wird. Ebenso ist
es tägliches Arbeitsmittel des Anästhesisten im Operationssaal.
Zuverlässigkeit, Sicherheit und eine optimale Sicht ist eine
Notwendigkeit zum sicheren Intubieren.


Daher setzen wir ausschließlich modernste LEDs und hochwertige
Werkstoffe bei der Herstellung unserer Fiber-Optik Laryngoskop
Familie ein. Spatel nach Macintosh, Miller und McCoy in allen
gängigen Größen mit integrierter oder auswechselbarer Glasfaser
ermöglicht die Anpassung an nahezu alle Verhältnisse.


Das Herzstück eines Laryngoskopsystems ist jedoch das Griffstück.
Qualität zeichnet sich speziell bei der Beleuchtung sowie der
Langlebigkeit aus. Die verchromte Oberfläche sowie Qualitätslampen
mit bestmöglicher Leuchtstärke unterstreichen dieses.


Eine einfache Reinigung gewährleistet eine optimale Hygiene.
Bewusst wird auf die übliche Struktur verzichtet um Schmutznischen
zu verhindern. Für den notwendigen Halt sorgen hier Querrillen,
welche jedoch wesentlich einfacher zu reinigen sind.

 


• Laryngoskop Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter
• hochwertige Konstruktion aus Edelstahl für hohe Lebensdauer
• 5.500 Fasern sorgen für maximale Lebensdauer undBeleuchtungsstärke
• optimale Ausleuchtung durch größtmöglichen uerschnitt (Durchmesser 4 mm)
• Beleuchtungsstärke mit 3.7 V LED: ca. 10.500 Lux
• Beleuchtungsstärke mit 2.5 V Xenon: ca. 4.500 Lux
• kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
• autoklavierbar bis 134°C – ca. 4.000 Zyklen



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,46*
€ 57,65*
Lager 619
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 172,78*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Luxamed
E1.316.012
ab € 189,39*
Zubehör
Luxamed
E1.317.012
ab € 192,94*
Zubehör
Luxamed
E1.426.012
ab € 447,04*
Zubehör
Luxamed
E1.416.012
ab € 94,88*
Zubehör
Luxamed
E1.417.012
ab € 95,79*
Zubehör
Luxamed
E1.427.012
ab € 156,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.