Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neoject Einmal-Kanüle 18 G x 1 1/2, 40 x 1,2 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neoject Einmal-Kanülen
Neoject Einmal-Kanülen
Artikel-Nr.:
     619-DISP10033
Hersteller:
     Dispomed Witt
Herst.-Nr.:
     10033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultradünnwandkanüle

NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Sondergrößen   

 

Ultradünnwandkanülen für die Intravenöse, Intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion.

 

  • Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
  • Trockensilikonisierung
  • Saubere Verleimung
  • Hohe Durchflussrate
  • Transparenter Luer-Lock Ansatz, Farbcode nach ISO Norm 6009
  • Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
  • Peel-open Verpackung
  • Sterile EO (Ethylenoxid) gemäß ISO 11135-1

 

Eine Packung enthält 100 Stück.

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03043323


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Einmalkanüle, Standardkanüle, Neoject
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dispomed Witt
10035
ab € 4,41*
Sonstiges
Dispomed Witt
10034
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.