Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Binokularlupen-Brille C 2.3K/340 Kopfbandlupe im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binokularlupen-Brille C 2.3K/340 Kopfbandlupe im Koffer
Binokularlupen-Brille C 2.3K/340 Kopfbandlupe im Koffer
Artikel-Nr.:
     619-C-000.32.230
Hersteller:
     Heine
Herst.-Nr.:
     C-000.32.230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binokularlupe
Kopfbandlupe
Kopflupe
binokularlupe heine

HEINE C 2.3® Binokularlupen

Die wirtschaftliche Lupe für bessere Sicht in jeder Praxis

  • Brillantes, klares Bild. Mehrfach vergütete, kratzfeste Linsen für dauerhaft klare Bilder.
  • Kompakte Optik. Falls erwünscht, sieht man problemlos an den Okularen vorbei,
    wenn keine Vergößerung benötigt wird.
  • Wirtschaftlich und vielseitig. Preiswert, kompakt und für die verschiedensten
    Untersuchungen im Praxisalltag einsetzbar.
  • Extrem leicht und bequem - nur 46g. Mit gefederten Gespinstbügeln optimale
    Passform für jeden Kopf. Das Brillengestell ist sehr leicht und dabei äußerst stabil durch
    seine Ganzmetallkonstruktion. Bügellänge einstellbar.
  • Präzise Einstellung. Beide Okulare sind einzeln auf den Pupillenabstand einstellbar.
  • Arbeitsabstand. Zwei Modelle mit 340 oder 450mm Arbeitsabstand.

Wichtige Hinweise für Brillenträger:
Die C 2.3K Binokularlupe kann auch mit Brille verwendet werden. Bei Verwendung ohne Brille, zeigen
die Tabellen die Veränderung der Arbeitsabstände in Abhängigkeit von einer eventuell vorhandenen
Fehlsichtigkeit



Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Lupenbrille, binokular
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
Frei Haus
ab € 341,21*
€ 349,86*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 385,67*
€ 405,42*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,21*
€ 406,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Binokularlupe HEINE am Stirnband C 2,3fach x 450 mm, im Koffer
Heine
C-000.32.231
ab € 341,21*
Ähnlich
Binokularlupen - Set HEINE HR-C, 2,5 x 340 mm, auf S-Frame im Koffer
Heine
C-000.32.290
ab € 596,39*
Ähnlich
Binokularlupen - Set HEINE HR-C, 2,5 x 420 mm, auf S-Frame im Koffer
Heine
C-000.32.291
ab € 596,39*
Ähnlich
Kopfband HEINE Professional L, ohne Optik
Heine
C-000.32.549
ab € 130,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG