Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Uniflex color, rot 5 m x 8 cm, 10 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Uniflex color, rot 5 m x 8 cm, 10 Stück
Uniflex color, rot 5 m x 8 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     619-BSN 76977-00
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     76977-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Uniflex color

Dauerelastische Universalbinde mit hohem Baumwollanteil

  • Für fixierende und stützende Verbände
  • Sicherer, dauerhafter Sitz
  • Gewebte Kante, Binde franst auch nach mehrmaligem Waschen nicht aus
  • Dauerhaft längselastisch
  • Hohe Absorbtion von Blut, Sekret und Schweiß
  • Luftdurchlässiges Gewebe
  • Hautfreundlich
  • Ohne Verbandklammern
  • Länge: 5 m gedehnt

Packung mit 10 Stück

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
08540167


Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Universalbinde, universalbinden 5mx8cm, universalbinde, Fixierbinde, Verbandmaterial, Verbandstoffe, Sprechstundenbedarf, BSN
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 5,30*
ab € 17,69*
€ 22,27*
Lager 619
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 38,92*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,92*
€ 46,31
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 36,44*
€ 43,36
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 34,63*
€ 41,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 33,17*
€ 39,47
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 32,09*
€ 38,19
pro Karton
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 3,209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9058842
ab € 7,62*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9058850
ab € 8,73*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9047107
ab € 17,34*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9046046
ab € 5,35*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9047069
ab € 25,06*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9047085
ab € 27,33*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9046089
ab € 5,70*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9046062
ab € 5,66*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9046100
ab € 7,34*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048146
ab € 8,43*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048243
ab € 19,71*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048154
ab € 11,57*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048111
ab € 5,70*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048120
ab € 6,35*
Ähnlich
B.Braun Melsungen
9048227
ab € 28,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.