Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tuberkulinspritzen, 1ml, 3-teilig,BS-012516,25Gx5/8, 0,50x16mm, mit aufgesetzter Kanüle, 100 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Tuberkulinspritzen, 1ml, 3-teilig,BS-012516,25Gx5/8, 0,50x16mm, mit aufgesetzter Kanüle, 100 Stück
Tuberkulinspritzen, 1ml, 3-teilig,BS-012516,25Gx5/8, 0,50x16mm, mit aufgesetzter Kanüle, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     619-BS01T2516
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     BS01T2516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heparinspritze
Tuberkulin-Spritze
Tuberkulinspritze
tuberkulin-spritzen terumo

Tuberkulin-Spritzen

  • Luer-Ansatz
  • Graduierung: 0,01 ml

Packung mit 100 Stück

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
1164494


Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: tuberkulin-spritze 1ml, Injektion, Kanülen, Insulin, Diabetiker, Terumo
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,80*
€ 15,89*
Lager 619
€ 4,90*
ab € 15,93*
€ 17,48*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 17,48*
€ 20,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 17,09*
€ 20,34
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 16,52*
€ 19,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,24*
€ 19,33
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 16,07*
€ 19,12
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 15,97*
€ 19,00
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 15,93*
€ 18,96
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1593* pro Stück)
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einmal-Spritzen 30ml
Becton Dickinson
301231
ab € 22,45*
Ähnlich
Einmal-Spritzen 50/60ml
Becton Dickinson
300866
ab € 31,89*
Ähnlich
B. Braun Melsungen
9161502
ab € 26,05*
Ähnlich
Einmalspritze 2ml (100 Stück)
B. Braun Melsungen
302000
ab € 2,56*
Ähnlich
Einmalspritzen 10ml (100 Stück)
B. Braun Melsungen
302020
ab € 5,60*
Ähnlich
Einmalspritzen 20ml (100 Stück)
B. Braun Melsungen
302030
ab € 7,91*
Ähnlich
Einmalspritzen 5ml (100 Stück)
B. Braun Melsungen
302010
ab € 3,75*
Ähnlich
Produktbild
B. Braun Melsungen
9161465V
ab € 25,07*
Ähnlich
Injekt Einmal-Spritzen, 10ml
B. Braun Melsungen
4606108V
ab € 5,25*
Ähnlich
Injekt Einmal-Spritzen, 20ml
B. Braun Melsungen
4606205V
ab € 8,63*
Ähnlich
Injekt Einmal-Spritzen, 2ml
B. Braun Melsungen
4606027V
ab € 2,88*
Ähnlich
Injekt Einmal-Spritzen, 5ml
B. Braun Melsungen
4606051V
ab € 3,70*
Ähnlich
Insulinspritze 1ml mit Kanüle 0,33x12mm, Myjector U40
Terumo
BSN1N2913
ab € 15,74*
Ähnlich
Microfine-Insulinspritze 0,3ml U100 + eingeschw. Kanüle
Becton Dickinson
320837
ab € 21,85*
Ähnlich
Omnifix-F Tuberkulin-Spritze 1ml
B. Braun Melsungen
9161406
ab € 9,81*
Ähnlich
Omnifix-Spritzen 10ml, Luer
B. Braun Melsungen
4616103
ab € 103,59*
Ähnlich
Omnifix-Spritzen 20ml, Luer
B. Braun Melsungen
4616200
ab € 17,04*
Ähnlich
Omnifix-Spritzen 3ml, Luer
B. Braun Melsungen
4616022
ab € 4,93*
Ähnlich
Omnifix-Spritzen 5ml, Luer
B. Braun Melsungen
4616057
ab € 7,52*
Ähnlich
Tuberkulinspritze 1ml mit aufgesetzter Kanüle 0,45x12mm
Terumo
BS01T2613
ab € 20,46*
Ähnlich
Tuberkulinspritze 1ml ohne Kanüle
Terumo
BS01T
ab € 11,89*
Ähnlich
Wund-u. Blasenspritze 100ml, mit Katheteransatz zentrisch
Becton Dickinson
300605
ab € 30,25*
Ähnlich
Wund-u. Blasenspritze 50/60ml, mit Katheteransatz zentrisch
Becton Dickinson
300867
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG