Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Mini" Polymousse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Mini" Polymousse, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.08.411
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.08.411
EAN/GTIN:
     4260280191454
Suchbegriffe:
Arzt
Tasche
Arzttasche
Bipolpinzette 12 cm, spitz gerade
Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
16 cm
Tiefe:
21 cm
Gewicht:
1100 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,55*
€ 771,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,13*
€ 758,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,06*
€ 747,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,30*
€ 720,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.08.415
ab € 310,93*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.08.417
ab € 314,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.