Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ohrenspritze, 240 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohrenspritze, 240 ml
Artikel-Nr.:
     619-BERT37200004
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     37200004
EAN/GTIN:
     4048792002860
Suchbegriffe:
Dreiringspritze
Ganzmetallspritze
Ohrenspritze
Ohrspritze
Ohrenspritze, 240 ml
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03009705
Länge:
205 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
95 mm
Gewicht:
0,136 kg


Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Ohrspülspritze
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 619
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 16,41*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.