Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heilklima-Fellauflage, Standard-Qualität, 100?x?140?cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heilklima-Fellauflage, Standard-Qualität, 100?x?140?cm
Artikel-Nr.:
     619-BERT20815141
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     20815141
EAN/GTIN:
     4048792007339
Suchbegriffe:
Antidekubitus Fell
Antidekubitusfell
Dekubitus Fell
Dekubitusfell
Heilklima-Fellauflage, Standard-Qualität, 100?x?140?cm
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00296704
Länge:
520 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
1,15 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Fellauflage, antidekubitus fell, Heilklima
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.