Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettschutzeinlage Frottee Atmungsaktiv, 100?x?150?cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettschutzeinlage Frottee Atmungsaktiv, 100?x?150?cm
Artikel-Nr.:
     619-BERT10987150
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     10987150
EAN/GTIN:
     4048792000576
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Bettschutzeinlage Frottee Atmungsaktiv, 100?x?150?cm
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04888198
Länge:
350 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,416 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.