Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettschutzeinlage Standard, Meterware, 90?cm breit, Rolle à 50?m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT10960051
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     10960051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Bettschutzeinlage Standard, Meterware, 90?cm breit, Rolle à 50?m, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
3 mm
Höhe:
3 mm
Gewicht:
0,3 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.