Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,18x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,18x30mm, 100 Stück
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,18x30mm, 100 Stück
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,18x30mm, 100 Stück
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,18x30mm, 100 Stück
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,18x30mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     619-ASIAJ1830
Hersteller:
     Asiamed
Herst.-Nr.:
     J1830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln 0,16 x 30 mm
akupunktur nadeln

asia-med s|needle J-Type Place N' Press

BeschichteteAkupunkturnadeln mit farbigen Kunststoffgriff und Place N' Press Führungsröhrchen - das neuartige Führungsröhrchen erlaubt eine Einhand-Applikation!

Bei den Akupunkturnadeln mit Place N‘ Press erfolgt die Befestigung der Nadel am Führungsröhrchen rein mechanisch. Die sonst üblichen kleinen Kunststoffkeile oder Klebepunkte sind dadurch überflüssig. Die patentierte Lösung erlaubt somit die einhändige Applikation und Behandlung ohne vorheriges, lästiges Lösen der Nadel aus dem Führungsröhrchen.

 

Spitzennadel aus korrosionsfreiem, medizinischem Stahl und die hochwertige Oberflächenbeschichtung, die speziell für medizinische Instrumente entwickelt wurde, sorgen für besonders gute Stich- und Gleiteigenschaften, die den Einstich schmerzarm macht.
  • Farbige Kunststoffgriffe (Spritzguss) kennzeichnen den Durchmesser der Akupunkturnadel
  • Schmerzarmer Einstich durch optimale Spitzengeometrie und zusätzlicher Oberflächenbeschichtung
  • mit Führungsröhrchen
  • Steril in Einzelblister verpackt
  • Haltbarkeit bis zu 3 Jahre
  • Packung à 100 Akupunkturnadeln
  • CE-zertifiziertes Medizinprodukt (CE0123)


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: akupunktur-nadeln 20x30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asiamed
J1840
ab € 17,42*
Sonstiges
Asiamed
J2040
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.