Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,30x30mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,30x30mm, 100 Stück
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,30x30mm, 100 Stück
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,30x30mm, 100 Stück
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,30x30mm, 100 Stück
Akupunkturnadeln mit Führungsröhrchen, 0,30x30mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     619-ASIAA40115
Hersteller:
     Asiamed
Herst.-Nr.:
     A40115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln asiamed 0,30 x 10
akupunktur nadeln

asia-med s|needle J-Type Place N' Press

BeschichteteAkupunkturnadeln mit farbigen Kunststoffgriff und Place N' Press Führungsröhrchen - das neuartige Führungsröhrchen erlaubt eine Einhand-Applikation!

Bei den Akupunkturnadeln mit Place N‘ Press erfolgt die Befestigung der Nadel am Führungsröhrchen rein mechanisch. Die sonst üblichen kleinen Kunststoffkeile oder Klebepunkte sind dadurch überflüssig. Die patentierte Lösung erlaubt somit die einhändige Applikation und Behandlung ohne vorheriges, lästiges Lösen der Nadel aus dem Führungsröhrchen.

 

Spitzennadel aus korrosionsfreiem, medizinischem Stahl und die hochwertige Oberflächenbeschichtung, die speziell für medizinische Instrumente entwickelt wurde, sorgen für besonders gute Stich- und Gleiteigenschaften, die den Einstich schmerzarm macht.
  • Farbige Kunststoffgriffe (Spritzguss) kennzeichnen den Durchmesser der Akupunkturnadel
  • Schmerzarmer Einstich durch optimale Spitzengeometrie und zusätzlicher Oberflächenbeschichtung
  • mit Führungsröhrchen
  • Steril in Einzelblister verpackt
  • Haltbarkeit bis zu 3 Jahre
  • Packung à 100 Akupunkturnadeln
  • CE-zertifiziertes Medizinprodukt (CE0123)


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: akupunktur-nadeln 20x30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,23*
€ 59,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,31*
€ 58,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asiamed
A40117
ab € 17,42*
Sonstiges
Asiamed
A50001
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.