| |
|
| Artikel-Nr.: 619-986028 Herst.-Nr.: SH986028 EAN/GTIN: 4250516302822 |
| |
|
| | |
| Für eine effektive Nasenspülung die das Atmen immer und überall leichter macht. Batteriebetriebene, tragbare Nasendusche mit integriertem Kompressor. Feine, auf die oberen Atemwege abgestimmte Aerosole werden jeweils in ein Nasenloch mit Druck vernebelt. Dadurch werden festsitzender Schleim und Schadstoffe, wie die allergieauslösenden Pollen von den Nasenschleimhäuten gespült. Geeignet im Einsatz mit Salzlösungen und Medikamenten. Das Sekret fließt in eine Auffangkammer. Für Kinder und Erwachsene. 3 verschiedene Nasenaufsatzstücke sind im Lieferumfang enthalten. Technische Daten: Maße 72 x 53 x 158 mm | Füllvolumen 15 ml | Verneblerzeit für 10 ml Na Cl 0,9iger Kochsalzlösung ca. 2 Minuten | Stromversorgung 2 AA Batterien | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, inhalationsgerät, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |