Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985361 Herst.-Nr.: SH985361 EAN/GTIN: 4211125791162 |
| |
|
| | |
| Digitales Thermometer für die klassische Fiebermessung. Produktdetails: großes Display | 3-stellige Anzeige | quecksilberfrei | ohne Glas | 100% wasserdicht | desinfektionsfähig | Signalton bei Messende | Abschaltautomatik | 1 Speicherplatz | Batteriewechselanzeige | inkl. Schutzhülle und Batterie. Technische Daten: Maße 13 x 2 x 1,7 cm | Messgenauigkeit +/- 0,1°C im Temperaturbereich von 35,5 °C bis 42 °C | Batterien LR41 1,55V | Gewicht ca. 10 g | 3 Jahre Garantie | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrthermometer, beurer infrarot fieberthermometer, ohr thermometer, ohrthermometer beurer, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 619 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,12* | € 5,10* | | | | | | | | | 12 | | € 5,46* | ab € 7,17667* | € 8,97667* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,5125* | € 9,2625* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,27* | € 12,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|