Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bacillol AF, 5000 ml


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Bacillol AF, 5000 ml
Bacillol AF, 5000 ml
Bacillol AF, 5 Liter
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: gesundheitsschädlich (Xn).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: leichtentzündlich (F).
Artikel-Nr.:
     619-973389
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     973389
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Flächendesinfektion
desinfektionsmittel 5l

Bacillol AF - Schnell-Desinfektionsmittel

  • parfümfrei
  • schnelle Einwirkzeit
  • trocknet rückstandsfrei ab
  • wirkt bakterizid (incl. Salmonellen und Listerien), fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (incl. HBV, HIV, HCV) Adeno-, Papova-, Rotavirus
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
0182685
Gefahrstoff:
Reizend (Xi) ; Leichtentzündlich (F) ; Gesundheitsschädlich (Xn)


Die Abbildung kann abweichen.

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: flächen desinfektionsmittel, flächendesinfektion flasche, Flächensprühdesinfektion, Flächensprühreinigung, Schnelldesinfektion
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
€ 28,20*
Lager 619
2
€ 4,90*
€ 29,30*
5 Tage
k.A.
1
€ 4,80*
ab € 28,24*
€ 29,66*
18 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 30,89*
€ 36,07*
10 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 31,49*
€ 36,70*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kanister
€ 29,30*
€ 34,87
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (€ 5,86* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Kanister ( entspricht € 58,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BODE-Eurospender 2000, Händedesinfektion, Spender für 1000 ml, 27,5 x 10,7 cm
Bode Chemie
974700
ab € 55,67*
Zubehör
Desinfektion Zubehör BODE-Dosierpumpe für alle 350 / 500 ml Flaschen
Bode Chemie
975320
ab € 2,97*
Zubehör
Desinfektion Zubehör BODE-Eurospender 1, Hände-Desinfektion, Spender für 350/500 ml,H. 238mm B. 81 mm
Bode Chemie
81337
ab € 56,90*
Zubehör
Desinfektion Zubehör BODE-Sprühkopf, zum Aufsprühen von Bacillol AFfür 500 und 1000 ml Bode-Flaschen
Bode Chemie
81587
ab € 4,38*
Zubehör
Desinfektionswanne
Bode Chemie
88297
ab € 175,60*
Zubehör
Dosierpumpe
Bode Chemie
9753400
ab € 3,45*
Zubehör
Dosierpumpe
Bode Chemie
9753300
ab € 2,91*
Zubehör
Dosierpumpe f. 2Ltr.-Flaschen u. 5Ltr.-Kanister mit 20ml Hub
Bode Chemie
81267
ab € 5,98*
Zubehör
Eurospender 1 mit langem Armhebel
Bode Chemie
81017
ab € 61,72*
Zubehör
Handsprühgerät
Bode Chemie
81417
ab € 33,09*
Zubehör
Instrumentenwanne Bode mit Deckel und Sieb
Bode Chemie
88294
ab € 57,27*
Zubehör
Instrumentenwanne Bode mit Deckel und Sieb
Bode Chemie
88296
ab € 37,29*
Zubehör
Instrumentenwanne Bode mit Deckel und Sieb
Bode Chemie
88286
ab € 52,59*
Zubehör
Kanisterschlüssel
Bode Chemie
88275
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG