Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic Walking Stöcke CT4 Lime Composite - Länge 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordic Walking Stöcke CT4 Lime Composite - Länge 100cm
Nordic Walking Stöcke CT4 Lime Composite - Länge 100cm
Artikel-Nr.:
     619-950370
Hersteller:
     SWIX
Herst.-Nr.:
     SH950370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nordic Walking
Nordic Walking Stöcke
Wanderstöcke
nordic walking swix
Der Nordic Walking Stock für den aktiven Anwender. Produktdetails: PC-Griff mit Softgrip-Zone aus Gummi | JustClick-Schlaufe zur schnellen Trennung von Schlaufe und Stock | weicher und perfekter Sitz der Schlaufe | JustGo-Spitze mit weichem Gummi-Pad für Asphalt und Hartmetallspitze mit integriertem Stockteller für das Gelände | Stock mit hoher Steifigkeit und besonders fest | gutes Pendelverhalten | 30% HS Carbon | Steifigkeit 90 mm | Gewicht 105 g/m | VE 1 Paar.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: nordic walking, Nordicwalkingstock, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SWIX
SH950371
ab € 73,67*
Ähnlich
SWIX
SH950372
ab € 73,24*
Ähnlich
SWIX
SH950373
ab € 73,63*
Ähnlich
SWIX
SH950374
ab € 73,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.