| |
|
| Artikel-Nr.: 619-940800 Herst.-Nr.: SH940800 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Alkoholisches, parfümfreies Hautdesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe, daher sehr gut hautverträglich. Anwendungsbereiche: Zugelassen nach AMG für: Hygienische Hautdesinfektion vor Injektionen und Kühlumschlägen. Anwendung: Soweit nicht anders verordnet, die betroffene Hautfläche mit medichem Hautdesinfektion abreiben und trocknen lassen. Für Kühlumschläge die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anwenden. Hautdesinfektion bei talgdrüsenarmer Haut: vor Injektionen und Venenpunktionen mind. 15 sec., vor intraartikulären Injektionen und Punktionen mind. 1 min. Hautdesinfektion bei talgdrüsenreicher Haut: Mehrfaches Auftragen für mind. 10 min., wobei das zu behandelnde Areal ständig feucht zu halten ist. medichem Hautdesinfektion wirkt bakterizid (inkl. Tbc) und fungizid. In 100 g der gebrauchsfertigen Lösung sind enthalten: 2-Propanol 63,1 g, gereinigtes Wasser. medichem Hautdesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Wichtiger Hinweis:: | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |