Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-880339 Herst.-Nr.: SH880339 EAN/GTIN: 4250694710990 |
| |
|
| | |
| Kirschblüten-Design(112...) Die "trockene" Wärmflasche. Ein jahrzehntelang bewährtes Hausmittel, ein idealer Wärmespender für Säuglinge und Kleinstkinder, aber auch für Erwachsene. Die natürlich sanfte Massage der Kirschkerne kann eine zusätzliche Linderung der Beschwerden bewirken. Einfach im Backofen oder in der Mikrowelle erwärmen. Auch gekühlt verwendbar. Bezug aus 100% Baumwolle. Waschbar bei 30° C. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | Bezug: 100 % Baumwolle |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,48* | € 13,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,74* | € 14,79* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,33* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|