Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

seca 799 elektrische Säulenwaage, Eichklasse III, inklusive Eichkosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
seca 799 elektrische Säulenwaage, Eichklasse III, inklusive Eichkosten
seca 799 elektrische Säulenwaage, Eichklasse III, inklusive Eichkosten
seca 799 elektrische Säulenwaage, Eichklasse III, inklusive Eichkosten
seca 799 elektrische Säulenwaage, Eichklasse III, inklusive Eichkosten
seca 799 elektrische Säulenwaage, Eichklasse III, inklusive Eichkosten
seca 799 elektrische Säulenwaage, Eichklasse III, inklusive Eichkosten
Artikel-Nr.:
     619-7997021009
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     7997021009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Personen-Waage
Personenwaage
Säulen-Waage
Säulenwaage

seca 799 elektrische Säulenwaage, Eichklasse III, inklusive Eichkosten   

  • Tragkraft: 200 kg
  • Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
  • Eigengewicht: 6,3 kg
  • Stromversorgung: Netzgerät (optional) / Batterie
  • Maße: 294 x 831 x 417 mm
  • Funktionen: autom. Wägebereichsumschaltung / HOLD / BMI / Zusätzliches Netzteil / Abschaltautomatik / Transportrollen / TARA

Vielseitig, wartungsarm, standortunabhängig, äußerst energiesparend und damit hoch rentabel – die seca 799 ist ideal für den täglichen Einsatz in Krankenhäusern und Arztpraxen. Mit Ihren Transportrollen ist die Säulenwaage äußerst flexibel und sehr leicht zu bewegen. Zusätzlich ist die seca 799 mit mehreren intelligenten Funktionen ausgestattet. Zum Beispiel erlaubt die BMI-Funktion eine zuverlässige Bewertung des Ernährungszustands des Patienten. Die Säulenwaage kann mit dem optional erhältlichen Messstab seca 220 oder seca 224 ausgestattet werden um Gewicht und Größe in nur einem zeitsparenden Schritt zu ermitteln.

Die rutschfeste Oberfläche der Plattform garantiert einen sicheren Stand.

Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis:
Der abgebildete Messstab ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Die Abbildung kann abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,21*
€ 690,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,17*
€ 676,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,98*
€ 653,29
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG