|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 619-753408 Herst.-Nr.: 753408 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DIN-Füllung für Verbandschränke, - kästen und -koffern nach DIN 13157 - 1 Heftpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 8 Wundschnellverbände DIN 13019-E 10 x 6 cm
- 4 Fingerkuppenverbände
- 4 Fingerverbände, 12 x 2 cm
- 4 Pflasterstrips, 19 x 72 mm
- 8 Pflasterstrips, 25 x 72 mm
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151- klein
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151- mittel
- 1 Verbandpäckchen DIN 13151 - groß
- 1 Verbandtuch DIN 13152-A, 60 x80 cm
- 6 Kompressen, 10 x 10 cm
- 2 Augenkompressen 56 x 70 mm
- 1 Kälte-Sofrtkompresse
- 1 Rettungsdecke, 210 x 160 cm
- 2 Fixierbinden DIN 61634-FB, 6 cm
- 2 Fixierbinden DIN 61634-FB, 8 cm
- 2 Dreiecktücher DIn 13168-D
- 1 Schere DIN 58279-B, 19 cm
- 2 Folienbeutel, 30 x 40 cm
- 5 Vliesstoff-Tücher, 20 x 30 cm
- 4 medizinische Einmalhandschuhe DIN EN 455, groß
- 1 Erste Hilfe Broschüree
- 1 Inhaltsverzeichnis
Weitere Informationen:  |  | PZN Nummer: | 7665837 |
Die Abbildung kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandskästen, Önorm-Füllsatz, verbandkasten din 13157, paul hartmann verbandskasten, Verbandkastenfüllung, erste Hilfe |
|  |  |
| |