Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Doppler-Papier für Sonovit SV 2 500 Blatt, 120 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-716270
Hersteller:
     Diagramm-Halbach
Herst.-Nr.:
     716270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppler Papier
Doppler-P., Schi. Sonovit SV 2 500 Blatt, 120 mm x 100 mm


Die Abbildung kann abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Dopplerpapier, Papier, Registrierpapier, Zubehör, Schiller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
10
€ 4,90*
€ 6,99*
17 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 12,45*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01398* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG