Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare H273 LIMA Dusch-Toil.-Rollst.24" m.Topf u.Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Invacare H273 LIMA Dusch-Toil.-Rollst.24" m.Topf u.Halter
Invacare H273 LIMA Dusch-Toil.-Rollst.24" m.Topf u.Halter
Artikel-Nr.:
     619-651103
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH651103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
Säulen-Waage
Selbstfahrer mit 24 Zoll Rädern. Gesamtbreite 68 cm. Gesamtbreite gefaltet 33,5 cm. Gesamttiefe 112 cm. Gesamttiefe gefaltet 112 cm. Gewicht 18,5 kg.Stabiler, rostfreier Rahmen aus Aluminium. Leicht zu bedienender Faltmechanismus ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung und einen einfachen Transport. Variabler, gepolsterter Sitz mit Hygieneausschnitt kann in allen 4 Richtungen befestigt werden und ermöglicht dadurch eine individuelle Intimhygiene. Hochklappbare Armlehnen sowie höhenverstellbare, abschwenkbare und abnehmbare Fußstützen für einfaches Umsetzen. Weicher Rücken aus schnell trocknendem Material bietet eine stabile Sitzposition. Sehr gute Überfahrbarkeit von Toilettenbecken. Beide Modelle mit Toilettentopfhalter, Toilettentopf, gepolstertem Sitz mit Einsatz und Beckengurt. VE 1 Stück. Technische Daten: Sitzbreite 46 cm. Sitztiefe 46 cm. Sitzhöhe 58 cm. Gesamthöhe 100 cm. Tiefe ohne Fußstützen 76 cm. Fußplattentiefe 16,5 cm. Höhe bis Armlehnen 78 cm. Höhe Fußstützen bis Sitz 32,5 bis 46 cm. Höhe Boden bis Sitzunterkante mit Halter für Toilettentopf 34 cm, ohne Halter für Toilettentopf 53,5 cm. Höhe Sitz bis Armlehnen 21 cm. Breite zwischen den Armlehnen 47,5 cm. Breite Ausschnitt Sitzplatte 19 cm. Tiefe Ausschnitt Sitzplatte 36 cm. Belastbarkeit 135 kg. Farbe dunkelblau-weiß. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Säulenwaage, säulenwaage, Duschstuhl, Toilettenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,69*
€ 788,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,62*
€ 774,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,70*
€ 745,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,72*
€ 713,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,42*
€ 687,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH441353
ab € 180,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.