|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 619-651101 Herst.-Nr.: 651101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 5"-Lenkräder mit Feststellbremsen. Gesamtbreite 58 cm. Gesamttiefe 94 cm. Gesamthöhe 94 cm. Tiefe ohne Fußbrett 81,5 cm. Gewicht 13 kg. Stabiler Rahmen aus Aluminium. Ergonomisch geformter, gepolsterter Sitz und Rücken für bequemes Sitzen. Hochklappbare Armlehnen erleichtern das Umsetzen. Fußbrett kann beim Transfer oder bei Nichtgebrauch nach innen geklappt werden. Nach vorn offener Hygieneausschnitt erleichtert die Intimhygiene. Korrosionsbeständige, stabile Lenkrollen aus Edelstahl. Doppelstopp-Feststeller an allen 4 Lenkrollen für zuverlässiges Stoppen und Fixieren. Handelsübliche Toilettenbecken können überfahren werden. Einfache Reinigung der Oberflächen. Mit Eimeraufnahme. Mit Eimer. Technische Daten: Sitzbreite 42 cm. Sitztiefe 42 cm. Sitzhöhe 53 cm. Tiefe Fußbrett 18 cm. Höhe bis Armlehne 64,5 bis 71,5 cm. Höhe Fußbrett bis Sitz 36,5 cm. Höhe Boden bis Sitzunterkante mit Toilettentopfhalter 43,5 cm. Breite zwischen den Armlehnen 47 cm. Ausschnitt Sitzplatte Breite 17,7 cm, Tiefe 26,5 cm. Belastbarkeit 120 kg. Farbe schwarz/weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnr.: | 18.46.03.1024 |
Die Abbildung kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |