Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusch-und Toilettenrollstuhl , mit 5"Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TS-Aqua Dusch-und Toiletten- Rollst.,m.5"Lenkrollen
TS-Aqua Dusch-und Toiletten- Rollst.,m.5"Lenkrollen
Artikel-Nr.:
     619-651025
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     SH651025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
Fußstützen abschwenk- und abklappbar. Armlehnen abschwenkbar. Rückenlehne abnehmbar. Mit Eimeraufnahme und Eimer.

Technische Daten:

Gesamthöhe 94 cm. Gesamtbreite 61 cm. Gesamtlänge 90 cm. Sitzhöhe 50 cm. Sitzfläche 43 x 43 cm. Belastbar bis 120 kg. Gewicht 16,5 kg. Rahmenfarbe hellblau. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
18.46.03.1044


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, rollstuhl, Duschstuhl, Toillettenrollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,56*
€ 720,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,23*
€ 708,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,74*
€ 685,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,33*
€ 662,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,17*
€ 614,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH651026
ab € 738,77*
Sonstiges
Bischoff & Bischoff
SH651029
ab € 234,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.